• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit CDM Nassbohrkronen 122x450x11/4″ STANDARD armierten Beton

Artikel-Nr.: 34293124
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung CDM Nassbohrkronen STANDARD
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 1 1/4
trocken Bearbeitung ungeeignet
Aufnahmeart Gewindebohrung
Öl geeignet
Luft ungeeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 122 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge Lc 450 mm
Anzahl Schneiden Z 1
Produktbezeichnung (Typ) K
Schneidstoff DP
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 450 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Kernbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34293124
EAN / GTIN 9003172449449
Herstellernummer 34293124
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren über 3 kW , mittelharte bis harte Betonzuschläge.
  • Details: Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz.
  • Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer in einem überzeugenden Verhältnis.
  • Universeller Einsatz, zuverlässige Qualität.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Durchmesser 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 122 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 122 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren