{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | CDM Nassbohrkronen STANDARD | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | skrueholder | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | 1 1/4 | |
| Tør bearbejdning | ikke egnet | |
| Holdertype | gevindboring | |
| Olie | egnet | |
| Luft | ikke egnet | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 122 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Spånnotlængde Lc | 450 mm | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Produktnavn (type) | K | |
| Skæremateriale | DP | |
| Spåntagningsgruppe | O (andet) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde L | 450 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | kernebor |
| Artikelnummer | 34293124 | |
| EAN/GTIN | 9003172449449 | |
| Producentnummer | 34293124 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |