Tyrolit CDM Brocas huecas en húmedo 122x450x11/4″ STANDARD hormigón armado

Número de artículo: 34293124
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante CDM Nassbohrkronen STANDARD
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 1 1/4
Procesamiento en seco inapropiado
Tipo de alojamiento Perforación roscada
Aceite adecuado
Aire inapropiado
Diámetro del filo, mín. Dc min. 122 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 450 mm
Cantidad de cortes Z 1
Nombre del producto (tipo) K
Material de corte DP
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 450 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Fresa de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 34293124
EAN / GTIN 9003172449449
Número del fabricante 34293124
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Motores de perforación de más de 3 kW , áridos de hormigón de dureza intermedia a muy duros.
  • Detalles: Herramientas de calidad para uso diario.
  • Un convincente equilibrio entre velocidad de perforación y duración.
  • Uso universal, calidad y fiabilidad.
  • Segmentos soldados con láser hasta un diámetro de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 122 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 122 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Herramienta de calidad para Daily inserto

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo