• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza serrapunta autobloccante, Modello: 7,4-3/8

Codice art.: 341760 7,4-3/8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,3 mm - 7,4 mm
⌀ Esterno 32 mm
Lunghezza della testina aperta 59 mm
Lunghezza della testina chiusa 66 mm
Adattatore 3/8-24 pollici
Peso 0,218 kg
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341760 7,4-3/8
EAN / GTIN 8436004856657
Produttore/persona responsabile Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autoserrante senza chiave con elevate forze di serraggio.
  • Molto ergonomico e facile da utilizzare.
  • Ideale per il settore medico grazie alla resistenza in autoclave.
  • In acciaio particolarmente resistente alla corrosione.
  • Massimi standard di qualità e sicurezza grazie alla certificazione a norma ISO 13485.
  • Il foro passante consente di utilizzare in modo sicuro punte, alesatori, perni e altri utensili.

Uso:

Per l’impiego nell’industria chimica, alimentare e delle bevande, nel settore medico e aeronautico.