{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozsah upínania | 0,3 mm - 7,4 mm | |
| Vonkajší ⌀ | 32 mm | |
| Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 59 mm | |
| Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 66 mm | |
| upínač | 3/8-24 palec | |
| Hmotnosť | 0,218 kg | |
| Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
| Číslo položky | 341760 7,4-3/8 | |
| EAN/GTIN | 8436004856657 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |