Bucha autorroscante, Tipo: 7,4-3/8

N.º do artigo: 341760 7,4-3/8
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 0,3 mm - 7,4 mm
⌀ exterior 32 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta 59 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 66 mm
Alojamento 3/8-24 polegada
Peso 0,218 kg
Tipo de produto Bucha sem chave

Identificação e classificação

Número do artigo 341760 7,4-3/8
EAN/GTIN 8436004856657
Fabricante/responsável Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descrição

Versão:

  • Bucha autorroscante sem chave com altas forças de aperto.
  • Muito ergonómica, fácil de usar.
  • Ideal para a indústria médica graças à resistência à autoclave.
  • Feita de aço altamente resistente à corrosão.
  • Os mais altos padrões de qualidade e segurança através da certificação conforme ISO 13485.
  • O furo passante permite que brocas, escareadores, pinos e outras ferramentas sejam usados em segurança.

Vantagem:

Para uso na indústria química, na indústria alimentar e de bebidas, na medicina e na aviação.