Självspännande borrchuck, Typ: 7,4-3/8

Article no.: 341760 7,4-3/8
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 0,3 mm - 7,4 mm
Utvändig ⌀ 32 mm
Borrhuvudlängd öppen 59 mm
Borrhuvudlängd stängd 66 mm
fäste 3/8-24 tum
vikt 0,218 kg
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identification & Classification

Artikkelkode 341760 7,4-3/8
EAN / GTIN 8436004856657
Manufacturer/responsible person Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Beskrivelse

Utförande:

  • Självspännande nyckelfri borrchuck med höga klämkrafter.
  • Mycket ergonomisk, lätt att använda.
  • Optimal för läkemedelsbranschen tack vare autoklavbeständighet.
  • Tillverkad av mycket korrosionsbeständigt stål.
  • Högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder tack vare certifiering enligt ISO 13485.
  • Det genomgående hålet möjliggör säker användning av borrar, brotschar, stift och andra verktyg.

Användningsdata:

För användning inom kemi-, livsmedels- och dryckesindustrin, inom medicin och luftfart.