Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 7,4-3/8

Artikel-Nr.: 341760 7,4-3/8
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,3 mm - 7,4 mm
Außen-⌀ 32 mm
Bohrkopflänge geöffnet 59 mm
Bohrkopflänge geschlossen 66 mm
Aufnahme 3/8-24 Zoll
Gewicht 0,218 kg
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341760 7,4-3/8
EAN / GTIN 8436004856657
Hersteller/verantwortliche Person Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spanien

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstspannendes schlüsselloses Bohrfutter mit hohen Spannkräften.
  • Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich.
  • Optimal für die Medizinbranche dank Autoklavierbeständigkeit.
  • Aus besonders korrosionsbeständigem Stahl.
  • Höchste Qualitäts-und Sicherheitsstandards durch Zertifizierung nach ISO 13485.
  • Durchgangsbohrung ermöglicht es Bohrer, Reibahlen, Stifte und andere Werkzeuge sicher zu verwenden.

Verwendung:

Für den Einsatz in der chemischen- , Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Medizin, Luftfahrt.