MM ECDF130A150-2T08 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: 3409841
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3409841
EAN / GTIN 7291075466430
Codice del produttore 3409841

Descrizione

Descrizione:

Le interfacce punte a centrare sono dotate di T08, diametro di foratura (DC) 13 mm, lunghezza a sbalzo (LPR) 27 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 13 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 13 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 27 mm