MM ECDF130A150-2T08 IC908 Cabezas de Taladrar de Metal Duro Integral MULTI-MASTER Fondo Plano

Número de artículo: 3409841
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3409841
EAN / GTIN 7291075466430
Número del fabricante 3409841

Descripción

Descripción:

broca de centrado, Interfaces T08, diámetro de perforación (DC) 13 mm, Longitud Cantilever (LPR) 27 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 13 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 13 mm
  • Voladizo (LPR): 27 mm