MM ECDF130A150-2T08 IC908 výměnné ploché vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3409841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3409841
EAN / GTIN 7291075466430
Číslo výrobce 3409841

Popis

Popis:

středicí vrtáky, rozhraní funkce T08, průměr vrtáku (DC) 13 mm, délka páky (LPR) 27 mm

Charakteristika:

  • Rozhraní obsahuje T08
  • průměr vrtáku (DC): 13 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 13 mm
  • Délka límce (LPR): 27 mm