MM ECDF130A150-2T08 IC908 Capete de burghie plate interschimbabile

Cod articol.: 3409841
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3409841
EAN / GTIN 7291075466430
Număr producător 3409841

Descriere

Descriere:

Burghiu de centrare, interfețe T08, diametru de găurire (DC) 13 mm, lungime consolă (LPR) 27 mm

Caracteristică:

  • Caracteristici interfețe T08
  • Diametru de găurire (DC): 13 mm
  • Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 13 mm
  • Lungime guler (LPR): 27 mm