MM ECDF130A150-2T08 IC908 têtes de perçage plates interchangeables

Réf.: 3409841
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3409841
EAN / GTIN 7291075466430
Réf. fabricant 3409841

Description

Description:

forets de centrage, interfaces caractéristiques T08, diamètre de perçage (DC) 13 mm, longueur en porte-à-faux (LPR) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 13 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 13 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 27 mm