Teste di perforazione intercambiabili IC954 IHP 220-BD per trapani DCN per la lavorazione di travi da costruzione e materiali in acciaio strutturale

Codice art.: 3408564
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3408564
EAN / GTIN 7291075550849
Codice del produttore 3408564
Numero-L L23910 102647

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 22 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 22,0, angolo, 1. Livello (SIG) 128 gradi

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 22 mm
  • Functional Length (LF): 8.7 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 22.0
  • Point Angle (SIG): 128 Degrees
  • Point Length (PL): 2.75 mm