IHP 220-BD IC954 zamenljive vrtalne glave za DCN vrtalnike za obdelavo gradbenih nosilcev in strukturnih jeklenih materialov

Št. art.: 3408564
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3408564
EAN/GTIN 7291075550849
Številka proizvajalca 3408564
L-število L23910 102647

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 22 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 22.0, kot, 1. Raven (SIG) 128 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 22 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 8,7 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 22,0
  • Kot, 1. Raven (SIG): 128 stopinj
  • Dolžina točke (PL): 2,75 mm