Cabezales de perforación intercambiables IHP 220-BD IC954 para taladros DCN para vigas de construcción de mecanizado y materiales de acero estructural

Número de artículo: 3408564
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3408564
EAN / GTIN 7291075550849
Número del fabricante 3408564
Número L L23910 102647

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 22 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22.0, Ángulo de punta (SIG) 128 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 22 mm
  • Longitud funcional (LF): 8.7 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 22.0
  • Ángulo de punta (SIG): 128 Degrees
  • Point Length (PL): 2.75 mm