IHP 220-BD IC954 vymeniteľné vŕtacie hlavy pre vŕtačky DCN pre obrábanie stavebných nosníkov a konštrukčných oceľových materiálov

Č. pol.: 3408564
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3408564
EAN/GTIN 7291075550849
Číslo výrobcu 3408564
Číslo L L23910 102647

Popis

Popis:

Modulárne vŕtacie hlavy, priemer rezu (DC) 22 mm, kód veľkosti reznej vložky sedadla (SSC) 22,0, uhol, 1. Úroveň (SIG) 128 stupňov

Charakteristika:

  • Priemer rezu (DC): 22 mm
  • Dĺžka funkcie (LF): 8,7 mm
  • Kód veľkosti sedadla reznej vložky (SSC): 22,0
  • Uhol, 1. Úroveň (SIG): 128 stupňov
  • Dĺžka bodu (PL): 2,75 mm