IHP 220-BD IC954 Cabeças de perfuração intercambiáveis para brocas DCN para usinagem de vigas de construção e materiais de aço estrutural

N.º do artigo: 3408564
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3408564
EAN/GTIN 7291075550849
Número do fabricante 3408564
Número L L23910 102647

Descrição

Descrição:

Cabeças de perfuração modulares, diâmetro de corte (DC) 22 mm, inserto de corte código de tamanho da sede (SSC) 22,0, ângulo, 1. Nível (SIG) 128 graus

Característica:

Diâmetro de corte (DC): 22 mm Comprimento funcional (LF): 8,7 mm Código do tamanho do assento da lâmina (SSC): 22,0 Ângulo, 1. Nível (SIG): 128 graus Comprimento do ponto (PL): 2,75 mm