SCD 0130-100-188 FNPCD Vrtáky z plného karbidu s plnou břitovou destičkou PCD pro obrábění CFRP a vrtání paketů

Artiklové číslo: 3384447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3384447
EAN / GTIN 7291075410068
Číslo výrobce 3384447
L-číslo L24240 917

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,187″, směr řezu (RUKA) pravá ruka, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,13″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,13 1″, Počet flétny (NOF) 3, Délka čipové flétny (LCF) 4, ″Celková délka (OAL) 2-2/1,19″, použitelná délka (LU)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.187″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.13″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.13″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.13″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 1.19″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.42″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1″