SCD 0130-100-188 FNPCD FNPCD Burghie din carbură cu Plăcuţe PCD Full Nib pentru prelucrarea CFRP și Stack

Cod articol.: 3384447
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3384447
EAN / GTIN 7291075410068
Număr producător 3384447
L-Număr L24240 917

Descriere

Descriere:

FNPCD Burghie din carbură cu Plăcuţe PCD Full Nib pentru prelucrarea CFRP și Stack

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.187″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.13″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.13″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.13″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 1.19″
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 2-3/4″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.42″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1″