SCD 0130-100-188 FNPCD HM-svedri za PKD-vložek s polno konico za obdelavo CFK in paketno obdelavo

Št. art.: 3384447
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3384447
EAN/GTIN 7291075410068
Številka proizvajalca 3384447
L-število L24240 917

Opis

Opis:

Trdna karbidna vrtalniki, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,187 ″, smer rezanja (ROKA) desno roko, velikost svedra / premer rezanja (DC) 0,13 ″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - Inch 0,13″, štetje flavte (NOF) 2, dolžina čip flavto (LCF) 1,19″, skupna dolžina (OAL) 1-3 / 4 ″uporabna dolžina (LU) 2″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,187″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Decimalni ekvivalent: 0,13″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): 0,13″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0,13″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Dolžina Chip flavta (LCF): 1,19″
  • Število zob: 2
  • Skupna dolžina (OAL): 2-3/4″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,42″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1″