{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL00601005; ZYL00352105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft mit Vierkant
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
6 mm
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
6 mm
|
|
| Länge Schaft LS |
70 mm
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Gewindebohrer-Verlängerung Typ 2L
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
Zylinderschaft
|
|
| Auskraglänge A |
160 mm
|
|
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 |
3,5 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
7,5 mm
|
|
| Werkzeug-Einspannlänge max. L3 |
23 mm
|
|
| Bauform |
lang
|
|
| zum Gewindebohren geeignet |
ja
|
|
| Größe Gewindebohrer min. D1 |
M3
|
|
| Größe Gewindebohrer max. D1 |
M5
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
|
|
| L2 |
70 mm
|
|
| l1 |
23 mm
|
|
| d2 |
3,5 mm
|
|
| D3 |
6 mm
|
|
| K2 |
4,9 mm
|
|
| D4 |
7,5 mm
|
|
| K1 |
2,7 mm
|
|
| Länge gesamt L |
230 mm
|
|
| Form |
Zylinderschaft
|
|
| Gewicht |
0,07 kg
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 338405 2L | |
| EAN / GTIN | 4067263108146 | |
| Herstellernummer | 338405 2L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |