{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
| kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M4 | |
| kierrevarren ⌀:lle d2 | 2,8 mm | |
| nelikulmalle K1 | 2,1 mm | |
| kiinnityspituudelle l1 | 22 mm | |
| Jatkokappaleen ⌀ D3 | 6 mm | |
| Jatkokappaleen ⌀ D4 | 6,1 mm | |
| Jatkokappale K2 | 4,9 mm | |
| Jatkokappale L2 | 60 mm | |
| Jatkokappale L3 | 130 mm | |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale, |
| Tuotekoodi | 338405 1 | |
| EAN / GTIN | 4067263108115 | |
| Valmistajan numero | 338405 1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |