{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Adattatore | ⌀ codolo 25 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì, con max 50 bar | |
| Compensazione lineare pressione | 0,2 mm | |
| Compensazione lineare trazione | 1 mm | |
| ⌀ Esterno D | 60 mm | |
| ⌀ Interno D1 | 32 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 56 mm | |
| Per dimensione ER | 25 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
| Codice articolo | 338121 M6-20 | |
| EAN / GTIN | 4045197801968 | |
| Codice del produttore | 338121 M6-20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |