Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bara M6-20

Artikl br.: 338121 M6-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ⌀ drške 25 mm
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Kompenzacija duljine na tlak 0,2 mm
Kompenzacija duljine na vlak 1 mm
Vanjski ⌀ D 60 mm
Unutarnji ⌀ d 1 32 mm
Duljina izboja A-dimenzija 56 mm
prikladno za ER veličinu 25
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338121 M6-20
EAN / GTIN 4045197801968

Opis

Izvedba:

  • S minimalnom duljinom prilagodbe (MLA), uz pomoć prigušnog elementa.
  • Produženje vijeka trajanja ureznika/uvaljivača navoja do 300 %.
  • Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
  • Sigurno stezanje u brzoizmjenjivim ulošcima za ER čahure.
  • Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

Upotreba:

Na centrima za obradu sa snikroniziranim vretenom.
  • Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
  • Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 /16 / 25).
Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120338142.
Povlačni vijak, vidi br. 308600308806.
Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.
Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

Napomena:

Maksimalni broj okretaja 4000 min-1.