Kierteitysistukka MLA IK 50 bar M6-20

Tuote nro.: 338121 M6-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin Varren ⌀ 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Pituudentasaus, työntö 0,2 mm
Pituudentasaus, veto 1 mm
Ulko-⌀ D 60 mm
Sisä-⌀ D1 32 mm
Ulkonema A-mitta 56 mm
Sopii ER-kokoihin 25
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338121 M6-20
EAN / GTIN 4045197801968

Kuvaus

Malli:

  • Pituuden hienotasaus vaimennustoiminnon avulla.
  • Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
  • Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
  • Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

Käyttö:

Synkronikaralla varustetut työstökeskukset.
  • Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
  • Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit, ks. nro 308881309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399309413 (koot ER 11 /16 / 25).
Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120338142.
Kiinnityspultit, katso nrot 308600 − 30 8806.
Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.
Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.

Ohje:

Maksimikierrosluku 4 000 min-1.