• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola a innesto rapido per mandrino di maschiatura MLA, per Dim. pinza ER: 11

Codice art.: 338120 11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze ER 11 mm
Per campo filettatura M1 − M5
Sporgenza totale L 17 mm
⌀ Esterno D 19 mm
⌀ Campo di serraggio D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309612 11
Coppia di serraggio massimo 20 Nm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Codice del produttore 338120 11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Mandrini di maschiatura a cambio rapido MLA con compensazione assiale minima n. art. 338100338121.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare, vedi n. art. 309399309447.