MM ECDF100A120-2T06 IC908 Capete de alezat plate interschimbabile

Cod articol.: 3376046
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3376046
EAN / GTIN 7291075466386
Număr producător 3376046
L-Număr L24060 16

Descriere

Descriere:

Capete de alezat plate interschimbabile

Caracteristică:

  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 10 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 22 mm