MM ECDF100A120-2T06 IC908 Multimaster 180 fokos fúró

Cikkszám: 3376046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3376046
EAN / GTIN 7291075466386
Gyártó száma 3376046
L-szám L24060 16

Leírás

Leírás:

Középfúró, T06 interfész jellemzők, fúró átmérő (DC) 10 mm, szerszámhossz (LPR) 22 mm.

Jellemző:

  • Interfész funkciók T06
  • Furat tmér átmérő (DC) 10 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 10 mm
  • Perem hossza (LPR) 22 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése