MM ECDF100A120-2T06 IC908 Vyměnitelné ploché vyvrtávací hlavice

Artiklové číslo: 3376046
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3376046
EAN / GTIN 7291075466386
Číslo výrobce 3376046
L-číslo L24060 16

Popis

Popis:

Středicí vrták, vlastnosti rozhraní T06, průměr vrtáku (DC) 10 mm, délka nástroje (LPR) 22 mm.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 10 mm
  • Délka upínace (LPR) 22 mm