MM ECDF100A120-2T06 IC908 Cabezas de Taladrar de Metal Duro Integral MULTI-MASTER Fondo Plano

Número de artículo: 3376046
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3376046
EAN / GTIN 7291075466386
Número del fabricante 3376046
Número L L24060 16

Descripción

Descripción:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm, Protruding Length (LPR) 22 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm
  • Voladizo (LPR) 22 mm