• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite con portainserti a magazzino, magnetico Phillips, a taglio, con 6 inserti, Stubby, 1/4″ ()

Codice art.: 33738
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33738
EAN / GTIN 4010995337384
Codice del produttore 33738
Numero-L L60070 3034
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3.
  • Impiego: Particolarmente adatto per lavorare in punti difficilmente raggiungibili.
  • Perfetto per spazi ristretti
  • Compatto e di ridotto ingombro
  • Portainserti magnetico
  • Pratica conservazione degli inserti nell'impugnatura
  • Il portainserti a magazzino Stubby ha gli inserti nell'impugnatura. Togliendo la calotta dall'estremità dell'impugnatura multicomponente SoftFinish, compaiono sei inserti lunghi 25 mm adatti per tutte le normali operazioni di avvitamento. Il portainserti a magazzino può essere così usato in modo flessibile e specialmente nell'impiego mobile è un'attraente alternativa al set di giravite. La funzione di fissaggio magnetico del portainserti integrato garantisce un semplice utilizzo e un fissaggio ottimale. La maneggevole e compatta misura caratterizza il portainserti a magazzino Stubby come specialista per i lavori in condizioni di minimo spazio.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4″ C6,3 8.0 mm (01627)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4″ C6,3 PH3 (01659)