Destornillador con cargador magnético Phillips, ranurado, con 6 bits, Stubby, de 1/4″

Número de artículo: 33738
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 33738
EAN / GTIN 4010995337384
Número del fabricante 33738
Número L L60070 3034
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Punta: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.
  • Aplicación: Especialmente indicado para trabajos en lugares estrechos y de difícil acceso.
  • Perfecto para lugares estrechos
  • Compacto y con ahorro de espacio
  • Alojamiento magnético de bits
  • Práctico almacenamiento de bits en el mango
  • El portabits con cargador Stubby mantiene a los bits bajo control. Al retirar la tapa en el extremo del mango para varios componentes SoftFinish aparecerán seis bits de 25 mm de longitud que están diseñados para la aplicación en todos los atornillados convencionales. De este modo, el portabits con cargador se puede utilizar de manera flexible y se convierte en una alternativa atractiva al juego de destornilladores especialmente para el uso móvil. Con la función de sujeción magnética del portabits integrado se garantiza una manipulación sencilla y una sujeción óptima. El tamaño manejable y compacto distingue al cargador Stubby como el especialista para los trabajos en espacios muy estrechos.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 8.0 mm (01627)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH3 (01659)