Magnetisk tumling skruetrækker med bitsmagasin Ligekærv, Phillips med 6 bits, Stubby, 1/4”

Art.-nr.: 33738
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33738
EAN/GTIN 4010995337384
Producentnummer 33738
L-nummer L60070 3034
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udgang: DIN 3126, ISO 1173, form D 6,3.
  • Anvendelse: Særlig egnet til arbejde på snævre og vanskeligt tilgængelige steder.
  • Perfekt til trange steder
  • Kompakt og pladsbesparende
  • Magnetisk bitholder
  • Praktisk bit-opbevaring i greb
  • Magasin-bitholderen Stubby har greb om bittene. Når man fjerner kappen i enden af SoftFinish-flerkomponentskæftet, dukker der seks 25 mm lange bits op, der er beregnet til alle gængse fastskruninger. Dermed er magasin-bitholderen fleksibelt anvendelig og et attraktivt alternativ til skruetrækkersættet, især ved mobil brug. Den integrerede bitholders magnetiske holdefunktion sikrer en enkel håndtering og en optimal fastholdelse. Den handy og kompakte størrelse udmærker Bitmagaziner Stubby som specialist til arbejde på ganske trang plads.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Bit standard 25 mm Ligekærv 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit standard 25 mm Ligekærv 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit standard 25 mm Ligekærv 1/4″ C6,3 8.0 mm (01627)
  • 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)