Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts Phillips, fente avec 6 embouts, Stubby, 1/4″

Réf.: 33738
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 33738
EAN / GTIN 4010995337384
Réf. fabricant 33738
Article hors catalogue L60070 3034
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Convient pour: DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3.
  • Application: Convient particulièrement pour les travaux dans les espaces étroits et les endroits difficilement accessibles.
  • Parfait pour les espaces restreints
  • Compact et peu encombrant
  • Entraînement magnétique
  • Rangement d'embout pratique dans le manche
  • Le porte-embout à magasin Stubby a les embouts dans le manche. Lorsqu'on enlève le capuchon à l'extrémité du manche à plusieurs composants SoftFinish, six embouts de 25 mm de long apparaissent, qui sont conçus pour tous les vissages courants. Le porte-embout à magasin est ainsi d'utilisation flexible et constitue en particulier en déplacement une alternative attrayante au jeu de tournevis. La fonction de retenue magnétique du porte-embout intégré garantit une manipulation simple ainsi qu'un maintien optimal. La taille maniable et compacte fait du magasin d'embouts Stubby le spécialiste pour les travaux dans les espaces réduits.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 8.0 mm (01627)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)