Scaletta con pioli per accesso alle scale 2x5 pioli

Codice art.: 33510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante forma conica
Larghezza inferiore esterna 0,6 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 5
Larghezza pioli 0,03 m
Profondità pioli 0,03 m
Distanza pioli 280 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Es. regolabile in altezza si
Altezza di lavoro circa 3,6 m
Es. pieghevole
Piattaforma presente no
Lunghezza caratteri 1,08 m
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. bilaterale
Scala accessibile si
Protezione antiespansione 2 cinghie in poliestere altamente resistenti
Piano di appoggio no
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 8,5 kg
Lunghezza scala 1,5 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33510
EAN / GTIN 4031405335103
Codice del produttore 033510
Numero-L L90110 632
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Cerniere in acciaio zincato pieno con collegamenti a vite
  • Cappucci terminali in plastica sull'estremità superiore della guida
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Linguette di sicurezza per il trasporto.
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Quattro prolunghe con guida scorrevole solida e impugnatura a stella ergonomica
  • Gamma di regolazione sulla sezione in salita max. 400 mm
  • Gamma di regolazione sulla parte di supporto max. 1.000 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3600 mm
  • Altezza: 1470 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza conduttore: 1500 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Lunghezza passo: 1080 mm
  • Lunghezza gradino max. Estesa: 1560 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x5 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Larghezza esterna inferiore, sezione in salita estesa: 640 mm
  • Larghezza esterna inferiore, scaletta ritratta: 600 mm
  • Larghezza esterna inferiore, supporto esteso: 700 mm
  • Gamma di regolazione massima sulla sezione in salita: 400 mm
  • Gamma di regolazione max sulla parte di supporto: 1000 mm

Download & documenti

Prodotti correlati