Žebřík na schody 2x5 příček

Artiklové číslo: 33510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,6 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 5
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Pracovní výška cca 3,6 m
Skládací ano
S plošinou ne
Délka kroku 1,08 m
Sklon 70 stupeň
Schůdnost oboustranný
Schodiště ano
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné polyesterové popruhy
K dispozici je odkládací miska ne
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 8,5 kg
Žebřík délka 1,5 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33510
EAN / GTIN 4031405335103
Číslo výrobce 033510
L-číslo L90110 632
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
  • Plastové koncovky na horním konci kolejnice
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Přepravní zajišťovací spony
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Čtyři prodloužení nosníku s pevným posuvným vodítkem a ergonomickou hvězdicí rukojetí
  • Rozsah nastavení na výstupu max. 400 mm
  • Rozsah nastavení na opěrné části max. 1 000 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3600 mm
  • Výška: 1470 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodiče: 1500 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 1080 mm
  • Délka kroku max. Prodloužená: 1560 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x5 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Dolní vnější šířka, prodloužená část výstupu: 640 mm
  • Dolní vnější šířka, zasunutý žebřík: 600 mm
  • Dolní vnější šířka, vysunutá podpěra: 700 mm
  • Max. Rozsah nastavení v úseku stoupání: 400 mm
  • Max. Rozsah nastavení na nosné části: 1000 mm