{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | konično | |
| Spodnja zunanja širina | 0,6 m | |
| Število prevodnih delov | 2 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 5 | |
| Širina prečk | 0,03 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Višinsko nastavljivo | Da | |
| Delovna višina pribl. | 3,6 m | |
| Zložljivo | da | |
| Platforma je na voljo | ne | |
| Dolžina koraka | 1,08 m | |
| Naklon | 70 stopinj | |
| Pohodnost | dvostransko | |
| Uporabno na stopniščih | Da | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | 2 izredno čvrsta traka iz poliestra | |
| Z odlagalno polico | Ne | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 8,5 kg | |
| Dolžina lestve | 1,5 m | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 33510 | |
| EAN/GTIN | 4031405335103 | |
| Številka proizvajalca | 033510 | |
| L-število | L90110 632 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |