Stige trappestige til trapper 2x5 trin

Art.-nr.: 33510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring konisk
Nederste udvendig bredde 0,6 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 5
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 3,6 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed nej
Trinlængde 1,08 m
Hældning 70 grader
Tilgængelighed dobbeltsidet
Trappe ja
Spredesikring 2 slidstærke polyesterstropper
Opbevaringsbakke tilgængelig nej
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 8,5 kg
Stige-længde 1,5 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33510
EAN/GTIN 4031405335103
Producentnummer 033510
L-nummer L90110 632
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Massive, galvaniserede stålhængsler med skrueforbindelser
  • Plastikendehætter på den øverste ende af skinnen
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Transporter fastgørelsestapper
  • Trinafstand: 280 mm
  • Fire spatroner med solid glideføring og ergonomisk stjernehåndtag
  • Indstillingsområde på opstigningssektionen maks. 400 mm
  • Indstillingsområde på støttedelen maks. 1,000 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3600 mm
  • Højde: 1470 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde: 1500 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 1080 mm
  • Trinlængde maks. udvidet: 1560 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x5 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Nederste udvendige bredde, opstigningssektion udvidet: 640 mm
  • Nederste udvendige bredde, stigen trukket tilbage: 600 mm
  • Nederste udvendige bredde, beslag udtrukket: 700 mm
  • Maks. indstillingsområde på opstigningssektionen: 400 mm
  • Maks. indstillingsområde på støttedelen: 1000 mm