Scară cu trepte pentru scări 2x5 trepte

Cod articol.: 33510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,6 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 5
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 3,6 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă nein
Lungimea pasului 1,08 m
Înclinație 70 grad
Accesibilitate bilateral
Accesibil pe scări da
Asigurare împotriva distanţării 2 curele din poliester de înaltă rezistență
Tavă de depozitare disponibilă nu
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 8,5 kg
Lungimea conductorului 1,5 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 33510
EAN / GTIN 4031405335103
Număr producător 033510
L-Număr L90110 632
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Balamale din oțel galvanizat, solide, cu conexiuni cu șurub
  • Capace de capăt din plastic pe capătul superior al șinei
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Langhete de fixare pentru transport
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Patru extensii de bară cu ghidaj glisant solid și mâner ergonomic în formă de stea
  • Interval de reglare pe secțiunea de urcare max. 400 mm
  • Interval de reglare pe partea de suport max. 1.000 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3600 mm
  • Înălţime: 1470 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime conductor: 1500 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 1080 mm
  • Lungime max. Treaptă extinsă: 1560 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x5 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Lățimea exterioară inferioară, secțiunea de urcare extinsă: 640 mm
  • Lățime exterioară inferioară, scară retrasă: 600 mm
  • Lățime exterioară inferioară, suport extins: 700 mm
  • Interval de reglare maxim pe secțiunea de ascensiune: 400 mm
  • Interval de reglare max. Pe partea de suport: 1000 mm