E90SO D.38-02-MMT06-04-C Frese a candela con attacco MULTI-MASTER per inserti per spallamenti e per elevati avanzamenti

Codice art.: 3350637
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3350637
EAN / GTIN 7291075396881
Codice del produttore 3350637
Numero-L L23980 1903

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.361″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 0.77″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.361″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.138″
  • Drive Size (DRVS): 0.315″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 0.526″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Overall Length (OAL): 0.77″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 6 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto