• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

H690 EWN D0.75-2-W0.75R04 Frese a candela a 90° per inserti trigonali bilaterali H690 WNMU 0403 con 6 taglienti elicoidali

Codice art.: 3341137
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3341137
EAN / GTIN 7291075431155
Codice del produttore 3341137
Numero-L L23980 1697

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.157″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3-1/8″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.157″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 2.109″
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Overall Length (OAL): 3-1/8″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.6 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto