• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

H690 WNMU040308PNR-MM IC808 Inserti trigonali con 6 taglienti elicoidali per spallamenti a 90°

Codice art.: 3403880
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3403880
EAN / GTIN 7291075456530
Codice del produttore 3403880
Numero-L L23910 1374

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Lunghezza inserto (INSL) 4.2 mm, Spessore inserto (S) 3.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 4.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 4.2 mm
  • Spessore inserto (S) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.16 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto