H690 FWN D050-05-22-R07 Frese a manicotto a 90°, per inserti bilaterali trigonali H690 WNMU 0705 con 6 taglienti elicoidali

Codice art.: 3105936
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3105936
EAN / GTIN 7291075352368
Codice del produttore 3105936
Numero-L L23980 104

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees