H690 EWN D0.75-2-W0.75R04 Fresas con Mango Integral y Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0704 con 6 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3341137
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3341137
EAN / GTIN 7291075431155
Número del fabricante 3341137
Número L L23980 1697

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.157″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3-1/8″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.157″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 2.109″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Longitud total (OAL): 3-1/8″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.6 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO Trigon Line" Ver todos