H690 FWN D080-07-27-R07 Frese a manicotto a 90°, per inserti bilaterali trigonali H690 WNMU 0705 con 6 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106615
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO Trigon Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106615
EAN / GTIN 7291075352429
Codice del produttore 3106615
Numero-L L23980 1072

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto