E90SO D16-4-C16-04-C Frese a candela per inserti per spallamenti e per lavorazioni con elevati avanzamenti

Codice art.: 3340324
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3340324
EAN / GTIN 7291075393064
Codice del produttore 3340324
Numero-L L23980 2421

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 20 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Functional Length (LF) 90 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm