E90SO D16-4-C16-04-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3340324
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI4MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3340324
EAN / GTIN 7291075393064
Gyártó száma 3340324
L-szám L23980 2421

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 20 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 90 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése SOMT 040204 PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI4MILL" Összes megtekintése