• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D16-4-C16-04-C Schaftfräser für Wendeschneidplatten zum Hochvorschub- und Eckfräsen

Artikel-Nr.: 3340324
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3340324
EAN / GTIN 7291075393064
Herstellernummer 3340324
L-Nummer L23980 2421

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 90 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 20 mm