E90SO D16-4-C16-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Réf.: 3340324
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3340324
EAN / GTIN 7291075393064
Réf. fabricant 3340324
Article hors catalogue L23980 2421

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 20 mm